Automazione industriale
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Colore: Bianco
Funzione: Tono continuo/tono a impulsi
Diametro esterno: 75 mm
- copia
- copia
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 120 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 2.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello: sì
Apparecchio completo con base: no
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
- copia
- copia
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.5...2.5 mm²
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Corrente nominale In: 150 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 25...70 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Colore: Blu
Funzione: Luce fissa
Frequenza di ripetizione regolabile: no
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 3
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 6