Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di comando: On oppure off
Con bloccaggio: sì
Con calotta protettiva: sì
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Stampa simboli ISO: Senza
Lingua di stampa: Più
Significato della stampa: Altro
- copia
- copia
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 10
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza del joystick: 54 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Avvitare
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 19.2...28.8 V
Tensione d'uscita: 3...33 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Colore del pulsante: Blu
Numero di punti di comando: 1
Forma del pulsante: Piatto