Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 50 mm
Diametro del sensore: 12 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a molla
Adatto per montaggio del tubo: sì
Adatto al montaggio su staffa: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 21.6...26.4 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Numero di punti di comando: 4
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro della calotta: 38 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico: no
Eseguito come trasformatore di separazione: sì
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tipologia: sonstige
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no