Automazione industriale
10000 prodotti
Altezza: 63 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Con cavo preconfezionato
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Pulsante a rotella
- copia
- copia
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 2.5...16 mm²
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Illuminabile: no
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 0.02 A
Tipologia: Montaggio frontale
Frequenza della tensione d'ingresso: 5000 Hz
Numero di caratteri: 6
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 122 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 600 m³/h
Numero di segnalatori luminosi: 0
Numero di pulsanti: 0
Numero di punti di comando: 1
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 27 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico: no
Eseguito come trasformatore di separazione: no
- copia
- copia
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 24
Altezza: 16 mm
Profondità: 42 mm
Larghezza: 13.7 mm