Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 3
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.5...10 mm²
Altezza del sensore: 181.5 mm
Larghezza del sensore: 30 mm
Lunghezza del sensore: 40 mm
Illuminabile: sì
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione: 3
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Altro
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 29
Tipo di filettatura: PG
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Avvitare
Colore: Grigio
Esecuzione del bloccaggio: Avvitabile
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Altezza del sensore: 189.5 mm
Larghezza del sensore: 30 mm
Lunghezza del sensore: 40 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 17...23 A
Con protezione da sovraccarico termico: sì
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato: 327...327 A
Corrente nominale In: 32 A
Tensione nominale: 1000 V
Numero di morsetti cavallottati: 10
Colore: Verde
Funzione: Luce fissa
Frequenza di ripetizione regolabile: no