Integrazione totale tra videocitofonia e Smart Home
I videocitofoni Smart, grazie all’integrazione con il sistema View Wireless e a un’interfaccia aggiornata, permettono il controllo diretto di scenari, luci, tapparelle, tende e sensori tramite monitor touchscreen, in coerenza con l’app View.
Dalla grafica intuitiva e dai tasti rapidi soft-touch è possibile richiamare scenari domotici per ogni esigenza: in uscita, con lo spegnimento delle luci e l’abbassamento degli oscuranti; al rientro, con l’accensione delle luci, il sollevamento delle tapparelle e la regolazione della temperatura.

Videocitofoni Tab 5S UP e 7S UP
I videocitofoni connessi Tab 5S UP e 7S UP consentono di vivere la casa in modo smart, sicuro e comodo: ogni volta che qualcuno suona alla porta, la chiamata verrà automaticamente inoltrata allo smartphone. Se ci si trova fuori casa e arriva il corriere, è possibile rispondere alla chiamata, aprire il cancello e consentire la consegna. In giardino o sul terrazzo, basta un semplice tocco con lo smartphone per accogliere gli ospiti.
- Wi-Fi integrato: gestione delle chiamate tramite app View
- Programmazione semplificata
- Multimpianto: con un’unica app si controllano fino a 5 impianti
- Multiutenza: il videocitofono inoltra la chiamata fino a 10 utenti
- Ideale per aggiornare o ristrutturare impianti esistenti
- Massima flessibilità di installazione: da parete, a semi incasso, da tavolo

Roxie: la targa videocitofonica robusta, versatile ed evoluta
Roxie è la targa videocitofonica con tecnologia Due Fili Plus che coniuga robustezza, versatilità ed evoluzione tecnologica per offrire un sistema di gestione delle chiamate e di controllo degli accessi sicuro e intelligente.
La targa, costruita in zama di colore grigio metallizzato, conferisce un'estetica moderna, robustezza eccezionale, resistenza agli urti IK08 e agli agenti atmosferici con grado di protezione IP54.
- Ideale per installazioni in contesti abitativi di piccole e medie dimensioni, con possibilità di chiamare 1, 2 e 4 unità abitative
- Grazie alla funzione di controllo accessi, può essere installata in piccole strutture ricettive
- Telecamera che offre immagini nitide a colori e di ampio campo di ripresa fino a 130° in orizzontale e 82° in verticale
- Larghezza di soli 10 cm, ideale per spazi ristretti e pilastri sottili