Caldion® Regolatore di temperatura ambiente
Caldion®, parte del portafoglio ABB i-bus® KNX, è un regolatore di temperatura ambiente per ventil-convettori con applicazioni a 2 tubi, 2 tubi con riscaldatore elettrico o per sistemi a 4 tubi.
Montato ad incasso, standard BS, può essere installato con configurazione standalone o con accop-piamento bus integrato come dispositivo KNX. È dotato di un sensore di temperatura e di 2 ingressi binari per il rilevamento della presenza, allarme finestra, allarme del punto di rugiada o allarme con-densa.

Display Touch: RoomTouch® e SmartTouch® 10”
Testo: Scopri le diverse gamme di Display Touch ABB per la gestione degli spazi degli edifici:
I pannelli ABB RoomTouch® da 4” e 5”, grazie all'interfaccia intuitiva e personalizzabile, controllano facilmente tutte le funzioni, ad esempio aprire le tende, creare scenari personalizzati o accendere le luci con un semplice tocco.
ABB SmartTouch® 10” è un pannello che combina la domotica intelligente e i sistemi di citofonia in un unico dispositivo per applicazioni residenziali, hotel ed edifici commerciali.

Attuatori per edifici smart e sostenibili
Semplifica la gestione delle tende e tapparelle con i nuovi attuatori ABB i-bus® KNX. Progettati per garantire un'integrazione perfetta e una messa in servizio semplificata, questi dispositivi rappresentano l'avanguardia nel controllo della schermatura solare, migliorando comfort, efficienza energetica e design degli edifici.