WILO ITALIA - WIL4104120 TWI5-308EM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale dell'involucro della pompa - Acciaio inossidabile
Qualità materiale dell'involucro della pompa - Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale della girante - Acciaio inossidabile
Portata volumetrica (BEP) - 3.33 m³/h
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP) - 5512 kPa
Confezione
1 PZ
EAN
4016322893301
Codice prodotto
WIL4104120
Cod. produttore
4104120
Produttore
WIL
Materiale dell'involucro della pompa:
Acciaio inossidabile
Qualità materiale dell'involucro della pompa:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Materiale della girante:
Acciaio inossidabile
Portata volumetrica (BEP):
3.33 m³/h
Prevalenza di scarico seconda della portata volumetrica (BEP):
5512 kPa
Collegamento elettrico:
Cavo
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
7 A
Potenza uscita del motore (P2):
1 kW
Classe di isolamento secondo IEC:
F
Numero di giri:
2810 1/min
Grado di protezione (IP):
IP68