pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130113300 CMT/2-225/090 1,1KW LG

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130113300 CMT/2-225/090 1,1KW  LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Protezione superficiale del corpo - Rivestito

  • Materiale della girante - Acciaio

  • Protezione superficiale della girante - Zincato Sendzimir

  • Modello di girante - Curva in avanti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893049667

Codice prodotto

SPI5130113300

Cod. produttore

5130113300

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Rivestito

Materiale della girante:

Acciaio

Protezione superficiale della girante:

Zincato Sendzimir

Modello di girante:

Curva in avanti

Portata a 200 Pa (statico):

6039.23 m³/h

Portata a 400 Pa (statico):

5528.02 m³/h

Portata a 600 Pa (statico):

5016.82 m³/h

Portata a 800 Pa (statico):

4505.62 m³/h

Portata a 1000 Pa (statico):

3994.42 m³/h

Portata a 10000 Pa (statico):

6550.43 m³/h

Tensione di allacciamento:

Altro

Frequenza:

50 Hz

Motore a velocità singola:

Motore a velocità singola controllabile con:

Frequenza

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

3000 pole

Unità indiretta:

no

In linea:

no

Capacità acustica a 63 Hz:

56 dB

Capacità acustica a 125 Hz:

67 dB

Capacità acustica a 250 Hz:

78 dB

Capacità acustica a 500 Hz:

81 dB

Capacità acustica a 1000 Hz:

83 dB

Capacità acustica a 2000 Hz:

87 dB

Capacità acustica a 4000 Hz:

83 dB

Capacità acustica a 8000 Hz:

81 dB

Adatto per impiego all'esterno:

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 150°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 2 poli