PANDUIT - PANFCE1U ALLOGGIA FINO A QUATTRO CASSETTE QUICKNE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio 19"
Numero di unità rack - 1
Altezza - 43.9 mm
Larghezza - 447 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983008735
Codice prodotto
PANFCE1U
Cod. produttore
FCE1U
Produttore
PAN
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Altezza:
43.9 mm
Larghezza:
447 mm
Profondità:
414 mm
Rack Mount Fiber Enclosure 1RU


