LEDVANCE - LDVPAP168082736G8 LPPAR16D8036 8W/827 230V GU10 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 575...575 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 55 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 52.54 kg CO2 eq.
EAN
4058075095489
Codice prodotto
LDVPAP168082736G8
Cod. produttore
PAP168082736G8
Produttore
LDV
Base:
GU10
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
575...575 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
55 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
71 lm/W
Diametro:
51 mm
Denominazione lampada:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.8
Intensità luminosa:
1439 cd
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
47...47 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.15