pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0038304 UNITRONIC LIHCH (TP) 4X2X0,14

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP0038304 UNITRONIC LIHCH (TP) 4X2X0,14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 8

  • Schermatura tramite elemento ritorto - Senza

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773052343

Codice prodotto

LPP0038304

Cod. produttore

0038304

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

8

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Isolamento filo:

Poliolefina

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Colore del rivestimento:

Grigio

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Diametro esterno circa:

6.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Tensione nominale U0:

250 V

Tensione nominale U:

250 V

Cavo schermato per trasmissione dati privo di alogeni, a coppie twistate, con codice colore secondo DIN 47100 UNITRONIC® LiHCH (TP) UNITRONIC® LiHCH (TP): cavo per dati a bassa frequenza privo di alogeni flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²)47100, a bassa capacità, bassa densità di fumo, schermato (TP) = coppie twistate CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr