pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT450959600 FP-108D/DC24 S1SW 80254

ELCART DISTRIBUTION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di giri - 3200 1/min

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564134350

Codice prodotto

ERT450959600

Cod. produttore

450959600

Produttore

ERT

Tensione nominale:

24 V

Numero di giri:

3200 1/min

Altezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

25 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 80x80x25 mm •ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 32 dB •GIRI MIN./RPM: 3200 •CFM: 40