pagina iniziale
in esaurimento

TOSHIBA ITALIA - HVARASB10E2KVGE UI HW SEIYA E2 2,5/3,2KW - RASB10E2KVGE

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARASB10E2KVGE UI HW SEIYA E2 2,5/3,2KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (unità interna) - Parete (alta)

  • Tipologia - Mono-split/multi-split

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 0.8...3 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8855169093637

Codice prodotto

HVARASB10E2KVGE

Cod. produttore

RASB10E2KVGE

Produttore

HVA

Modello (unità interna):

Parete (alta)

Tipologia:

Mono-split/multi-split

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

0.8...3 kW

Capacità  di riscaldamento:

0.95...3.9 kW

Inverter controllato:

Modello VRF:

no

Altezza:

288 mm

Larghezza:

770 mm

Profondità:

225 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di collegamento:

230 V

Livello di potenza sonora:

52...52 dB(A)

Diametro nominale linea del fluido:

1/4 di pollice

Diametro nominale, tubo di aspirazione:

3/8 di pollice

Portata aria fredda:

510...510 m³/h

Portata aria calda:

510...510 m³/h

Livello di pressione sonora raffreddamento:

19...39 dB(A)

Livello di pressione sonora riscaldamento:

20...39 dB(A)

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro pulizia dell'aria:

Peso:

9 kg

Con telecomando/comando remoto:

no

Con filtro odore:

no

Con telecomando/comando remoto wireless:

Unità interna con collegamento esterno dell'aria:

no

Con programma orologio/timer:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

SEIYA RAS-B10E2KVG-E UNITA INTERNA PARETE INVERTER