pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSCH45301 PLAF.DIAM.220 BIANCA IP44 60W - SCH45301

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSCH45301 PLAF.DIAM.220 BIANCA IP44 60W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8027605453019

Codice prodotto

SNRSCH45301

Cod. produttore

SCH45301

Produttore

SNR

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Diametro esterno:

220 mm

Plafoniera tonda serie 45 IP44 lamp.inc.60W/fluor.11W/E27 grigio-diff.incolore .Atte all'impiego in ambienti civili, residenziali, ospedali e convitti, edifici scolastici di ogni genere e in complessi sportivi, nonché in box, cantine, cantieri, ecc. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: IP44. la versione fluorescente è predisposta per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.