SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKX32M423 SP.MOB.IP44 2PT 32A 220V CR - PKX32M423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 2
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303432009434
Codice prodotto
SNRPKX32M423
Cod. produttore
PKX32M423
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
2
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Altro
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no