pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08387 TETTO PRISMASET G IP55 L300 - LVS08387

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08387 TETTO PRISMASET G IP55 L300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pannelli del tetto -

  • Adatto per pannelli al suolo - no

  • Larghezza - 325 mm

  • Altezza - 55 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430083870

Codice prodotto

SNRLVS08387

Cod. produttore

LVS08387

Produttore

SNR

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

no

Larghezza:

325 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

300 mm

Adatto per armadi di larghezza:

300 mm

Adatto per armadi di profondità:

260 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7016

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

SCHNEIDER TETTO PRISMASET G IP55 L300 PER ARMADI