SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04488 COLLEGAMENTO 1600A NS1600 FISSO 4P - LVS04488

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 550 mm
Profondità - 300 mm
Con copertura - no
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
420 kg CO₂eq
EAN
3606481867841
Codice prodotto
SNRLVS04488
Cod. produttore
LVS04488
Produttore
SNR
Altezza:
150 mm
Larghezza:
550 mm
Profondità:
300 mm
Con copertura:
no
Numero di poli:
4
Distanza delle guide:
0 mm
Altezza delle guide:
150 mm
Spessore delle guide:
10 mm
Max. corrente nominale:
1600 A
Resistenza a corto circuito (Icw):
0 kA

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC