SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04054 MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE 400A 4P - LVS04054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 400 A
Tipo di collegamento - Avvitare
Tipo di montaggio - Vite
Con protezione dal contatto - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 kg CO₂eq
EAN
3303430040545
Codice prodotto
SNRLVS04054
Cod. produttore
LVS04054
Produttore
SNR
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
400 A
Tipo di collegamento:
Avvitare
Tipo di montaggio:
Vite
Con protezione dal contatto:
sì
Altezza:
235 mm
Larghezza:
470 mm
Profondità:
115 mm
La gamma di prodotti Linergy BS include morsettiere di distribuzione da 160 A fino a 630 A per interruttori quadripolari.