pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83921 BASE MODULARE 1 PRESA INTERBLOCCATA - 83921

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83921 BASE MODULARE 1 PRESA INTERBLOCCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430839217

Codice prodotto

SNR83921

Cod. produttore

83921

Produttore

SNR

Base modulare per 1 prese Unika. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: IP65. grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 09. resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 650°C (glow wire). caratteristiche di isolamento completo i secondo norme CEI 64-8. materiale: tecnopolimero autoestinguente, colore RAL 7035, viti in acciaio inox. esecuzione da parete, con entrata cavo dall’alto, con tappini coprivite di fondo, entrate laterali presfondabili per l’associazione orizzontale.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC