SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83919 SCATOLA DI FONDO PRESE INTERBLOCCATE - 83919

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3303430839194
Codice prodotto
SNR83919
Cod. produttore
83919
Produttore
SNR
Grado di protezione secondo norme; • IEC 529 e CEI EN 60529: IP65; • grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 09; • resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 650°C (glow wire); • caratteristiche di isolamento completo i secondo norme CEI 64-8; • materiale: – tecnopolimero autoestinguente, – colore RAL 7035 – viti in acciaio inox; • esecuzione da parete – con entrata cavo dall’alto, – con tappini coprivite di fondo, – entrate laterali presfondabili per l’associazione orizzontale.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC