pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83196 PRESA IB PAR.FUS.IP65 3PT32A380V - 83196

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83196 PRESA IB PAR.FUS.IP65 3PT32A380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430831969

Codice prodotto

SNR83196

Cod. produttore

83196

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP65

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Esecuzione militare:

no

Presa fissa da parete con interruttore di blocco e base portafusibili • Grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK08 • Resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850°C (glow wire) • Involucro in tecnopolimero autoestinguente • Alveoli in ottone nichelato • Perni e molle in acciaio inox • Morsetti di collegamento: con connessione dei conduttori non spelati mediante semplice rotazione del cassetto portaconduttore • Grado di protezione IP65 • DIMENSIONE FUSIBILI 10.3x38mm