SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82404 PRESA MOB.IP44 2PT 16A 48V 50 HZ - 82404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Posizione ora - 12 h
Colore identificativo - Bianco
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 kg CO₂eq
EAN
3303430824046
Codice prodotto
SNR82404
Cod. produttore
82404
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) bianco
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Bianco
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC