pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82076 PRESA INC.IP65 16A+TRASF.230/24 - 82076

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82076 PRESA INC.IP65 16A+TRASF.230/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 0 A

  • Numero di poli - 2

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 0 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430820765

Codice prodotto

SNR82076

Cod. produttore

82076

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

16 A

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

0 A

Numero di poli:

2

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

0 h

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP65

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Contatti ausiliari

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Tipologia:

Parte superiore

Protezione:

Altro

Esecuzione militare:

no

Questa presa industriale interbloccata UNIKA con collegamento a viti imperdibili e trasformatore di sicurezza 160VA è montata su centralino. Ha un polo 2P, corrente nominale di 16A e la tensione di funzionamento è 230VAC per una tensione di uscita di 24VAC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 103 mm x (H) 225 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 750°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 16A è di 25 mm per cavi da 6 mm². Il colore della presa è grigio (RAL 7035) con facile identificazione in viola della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. Non vi è alcuna posizione di contatto dell'orologio.