SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81583 SPINA PARETE IP67 3PNT 63A 380V - 81583

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 3
Posizione ora - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
28 kg CO₂eq
EAN
3303430815839
Codice prodotto
SNR81583
Cod. produttore
81583
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
63 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
3
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Tipologia costruttiva:
Presa per apparecchi applicata
Direzione di innesto:
Angolo retto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no