pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56163 VIGIREX RH21M 220/240VCA - 56163

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56163 VIGIREX RH21M 220/240VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...240 V

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...0.3 A

  • Max. ritardo all'eccitazione - 0.06 ms

  • Tempo di ritardo regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430561637

Codice prodotto

SNR56163

Cod. produttore

56163

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...240 V

Corrente di guasto nominale:

0.03...0.3 A

Max. ritardo all'eccitazione:

0.06 ms

Tempo di ritardo regolabile:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

230 V

RH21M è un relè di protezione differenziale per montaggio su guida DIN. Protegge da contatti diretti o indiretti, pericoli di incendio e motori. Misura la corrente differenziale in un impianto elettrico attraverso il toroide associato. Fa scattare l'interruttore di circuito associato quando viene superata la corrente di funzionamento residua impostata. La tensione di esercizio è compresa tra 220 V CA e 240 V CA a 50/60 Hz. La sensibilità della corrente è selezionabile con 2 soglie da 30 mA e 300 mA. Il ritardo è istantaneo 0,06s. Richiede il ripristino manuale locale dopo l'eliminazione di un guasto. La tensione del sistema di distribuzione monitorata è fino a 1000 V CA a 50/60/400 Hz. È installato su una guida DIN all'interno di un quadro e il grado di protezione è IP40. Deve essere associato a un toroide compatibile Schneider Electric.