pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50440 TORO CHIUSO MA DIAMETRO 120MM - 50440

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente totale

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 0.25 A

  • Tarato -

  • Con protezione dal contatto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430504405

Codice prodotto

SNR50440

Cod. produttore

50440

Produttore

SNR

Tipologia:

Trasformatore di corrente totale

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

0.25 A

Tarato:

Con protezione dal contatto:

Diametro dell'apertura:

120 mm

Fissaggio a scatto:

Con guida in rame:

no

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

4

Questo toroide è dedicato ai controllori dei guasti di isolamento Vigilohm e ai relè di monitoraggio e protezione della corrente residua Vigirex. Il diametro interno del toroide è di 120 millimetri e il peso è di 0,450 kg. I cavi devono essere centrati all'interno del toroide e il diametro rappresentato da tutti i cavi non deve superare i 60 millimetri. La sezione massima per fase (A, B, C, N) è di 240 mm² per un conduttore in rame. Consente il monitoraggio dello strumento di iniezione dal Display Vigilohm e la misurazione di una corrente nominale fino a 250A per i relè di protezione e monitoraggio Vigirex.