SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50439 TORO CHIUSO IA DIAMETRO 80MM - 50439

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente totale
Corrente nominale primaria In - 160 A
Corrente nominale secondaria - 0.16 A
Classe di precisione - 1
Tarato - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
28 kg CO₂eq
EAN
3303430504399
Codice prodotto
SNR50439
Cod. produttore
50439
Produttore
SNR
Tipologia:
Trasformatore di corrente totale
Corrente nominale primaria In:
160 A
Corrente nominale secondaria:
0.16 A
Classe di precisione:
1
Tarato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Diametro dell'apertura:
80 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Altro
Numero di ingressi primari:
4

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC