pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50183 CARDEW C1000 - 50183

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50183 CARDEW C1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 1000 V

  • Tensione permanente AC max. - 1560 V

  • Livello di protezione - 2.4 kV

  • Livello di protezione L-N - 1.56 kV

  • Livello di protezione N-PE - 1 kV

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430501831

Codice prodotto

SNR50183

Cod. produttore

50183

Produttore

SNR

Tensione nominale AC:

1000 V

Tensione permanente AC max.:

1560 V

Livello di protezione:

2.4 kV

Livello di protezione L-N:

1.56 kV

Livello di protezione N-PE:

1 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Dimensione:

Altro

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Grado di protezione (IP):

Altro

L'accessorio appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Il dispositivo è un limitatore di sovratensione utilizzato nelle reti IT e installato il più vicino possibile al trasformatore a bassa e media tensione. Protegge la rete non collegata a terra da sovratensioni che potrebbero essere causate dalla rottura del trasformatore o da fulmini. Il dispositivo Cardew C deve essere installato su una rete monitorata da 1000V AC a 1560V AC quando collegato tra fase e neutro. In alternativa da 660V AC a 1000V AC se Cardew C è collegato tra due fasi. Si raccomanda di monitorare il dispositivo Cardew con un localizzatore dei guasti di isolamento come la serie di prodotti Vigilohm IFL12. In tal modo il Cardew permette di rilevare immediatamente un guasto di isolamento e sostituire la cartuccia. Dimensioni del dispositivo: lunghezza 160 mm e diametro 70 mm; peso 1 kg.