pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31151 INTERBL MONOBLOCCO FXM INS400 4P - 31151

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31151 INTERBL MONOBLOCCO FXM INS400 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Numero di poli - 4

  • Con posizione zero (off) -

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 400 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2075 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3303430311515

Codice prodotto

SNR31151

Cod. produttore

31151

Produttore

SNR

Tipologia:

Interruttore on/off

Numero di poli:

4

Con posizione zero (off):

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

400 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

0 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0 kW

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Apparecchio completo nella cassa:

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

FXM400 è un commutatore manuale completo per due sezionatori Compact INS400 a 4 poli. Fornisce un modo semplice per l'implementazione delle funzioni di commutazione della sorgente, con dimensioni ridotte, occupando meno spazio nel quadro. La corrente di funzionamento è 400A a 690VAC 50/60 Hz, nelle categorie AC22A/AC23A. La corrente di funzionamento è 400A a 125VDC (2 poli in serie) o a 250VDC (4 poli in serie), nelle categorie DC22A/DC23A. È presente una maniglia rotativa a 3 posizione che controlla i due sezionatori (sorgente normale ON, OFF, sorgente alternativa ON). È possibile ordinare un gruppo completo di commutazione della sorgente con un unico codice a catalogo. È possibile ordinare un gruppo completo di commutazione della sorgente con un unico codice a catalogo.