pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28912 INS160 3P MANOPOLA NERA - 28912

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 750 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 75 kW

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per montaggio a pavimento -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430289128

Codice prodotto

SNR28912

Cod. produttore

28912

Produttore

SNR

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

750 V

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

75 kW

Numero di poli:

3

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per montaggio distributore:

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Compact INS160 è un interruttore-sezionatore non automatico a 3 poli con maniglia rotativa nera. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 160A a 415VAC nellecategorie AC22A e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. La maniglia rotativa nera è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS160 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.