SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21117 CONTATTO AUS. O+F PER P25M - 21117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3303430211174
Codice prodotto
SNR21117
Cod. produttore
21117
Produttore
SNR
Questo ausiliario elettrico Acti9 NG125 è un contatto normalmente aperto/chiuso montato su guida DIN. È dedicato ad Acti9 P25M. Viene utilizzato per l'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. I 2 contatti 1NO + 1NC indicano la posizione "aperta"o "chiusa"del dispositivo associato. Larghezza in passi da 9 mm è 1. La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC