SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19088 MANOVRA ROT.RINV. NERA NG125 - 19088

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Con asse - sì
Adatto per disgiuntore - no
Adatto per sezionatore di carico - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430190882
Codice prodotto
SNR19088
Cod. produttore
19088
Produttore
SNR
Colore:
Nero
Con asse:
sì
Adatto per disgiuntore:
no
Adatto per sezionatore di carico:
sì
Questo accessorio Acti9 NG125 è una maniglia rotativa standard nera estesa. È dedicato all'interruttore Acti9 NG125 3P o 4P con installazione frontale. Impedisce l'apertura della porta quando l'interruttore è in posizione aperta O. Mantiene la disconnessione. Il lucchetto è possibile quando il dispositivo è in posizione aperta O (o posizione ON). Il diametro del lucchetto è da 3 mm a 6 mm. È un set di 1 dispositivo. Il colore della maniglia è nero. Il materiale è una termoplastica autoestinguente appositamente sviluppata da Schneider Electric. Il grado di protezione della maniglia è IP55.