pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19067 SGANC. MIN TENSIONE MN NG125 - 19067

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19067 SGANC. MIN TENSIONE MN NG125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Sganciatore di minima tensione

  • Numero moduli DIN - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430190677

Codice prodotto

SNR19067

Cod. produttore

19067

Produttore

SNR

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Numero moduli DIN:

1

Tensione nominale:

230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Questo ausiliario elettrico MN Acti9 è un dispositivo di bobine di minima tensione. È dedicato a NG125. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La tensione del circuito di controllo Uc è 230…240 V AC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.