pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16004 BASE AMP 72X72 1,3IN INS.TA - 16004

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16004 BASE AMP 72X72 1,3IN INS.TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore finale nominale della scala - 5 A

  • Intervallo di misura - 0...5 A

  • Collegamento del convertitore -

  • Classe di precisione - 1.5

  • Potenza dissipata - 1.1 W

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430160045

Codice prodotto

SNR16004

Cod. produttore

16004

Produttore

SNR

Valore finale nominale della scala:

5 A

Intervallo di misura:

0...5 A

Collegamento del convertitore:

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1.1 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Scala di sovracorrente:

no

Tarato:

no

Tipologia:

Incasso

Adatto per installazione in serie:

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Numero moduli DIN:

4

Max. deviazione della lancetta:

90 °

Sistema di misura:

Ferro dolce

Cursore:

no

Illuminazione della scala:

no

Gli apparecchi di misura 72x72 sono proggettati per un'istallazione ad incasso su porte,portelle,o piastre di cassette o di armadi. Consumo: 1,1 VA. Grado di protezione IP52. Temperatura di funzionamento da -25 a 50° C. Frequenza 50/60 Hz. Richiede in Trasformatore Amperometrico In/5 da ordinare a parte. Quadranti da ordinare a parte.