SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15331 INT. OR. IHH 7GG 1C RISERVA 18MM - 15331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma 24 h - no
Programma settimanale - sì
Con sincronizzazione di rete - no
Controllato al quarzo - no
Confezione
1 PZ
EAN
3303430153313
Codice prodotto
SNR15331
Cod. produttore
15331
Produttore
SNR
Numero di canali:
1
Programma 24 h:
no
Programma settimanale:
sì
Con sincronizzazione di rete:
no
Controllato al quarzo:
no
Tempo di commutazione minimo canale 1:
120 min
Tensione di alimentazione:
230...240 V
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Riserva di marcia in ore:
150
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di marcia in anni:
10
Scostamento giornaliero orologio:
1 s
Programma 60 min:
no
Programma annuale:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Divisione del disco di programma 1:
120 min
Cambio automatico ora estiva/invernale:
no
Comando manuale:
sì
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Max. commutazione del LED di alimentazione:
300 W
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
1
Larghezza:
18 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
66 mm
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC