pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR13047 MUREVA ENCLOSURES PLACCA2APERTURE103X225 - 13047

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR13047 MUREVA ENCLOSURES PLACCA2APERTURE103X225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430130475

Codice prodotto

SNR13047

Cod. produttore

13047

Produttore

SNR

Questa piastra di montaggio Mureva ha due aperture. L'apertura da 65 mm x 85 mm consente di installare direttamente una presa domestica da 50 mm x 50 mm o prese PratiKa inclinate incassate (16A 2P+E, 16A 3P+E). L'apertura da 90 mm x 100 mm consente primadi installare direttamente una presa incassata da 16A (3P+N+T) o a bassa tensione PratiKa da 32A. L'apertura da 90 mm x 100 mm consente anche di installare pulsanti o indicatori luminosi (diametro 22 mm) aggiungendo una piastra aggiuntiva. Può essere montata sui centralini Mureva con aperture da 103 mm x 225 mm. È fissata con viti.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC