pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10370 MUREVA ENCLOSURES IP65 5MOD 1PRESA IB - 10370

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10370 MUREVA ENCLOSURES IP65 5MOD 1PRESA IB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430103707

Codice prodotto

SNR10370

Cod. produttore

10370

Produttore

SNR

Questo mini Mureva stagno per prese e spine ha portella verde trasparente. Consente il montaggio di dispositivi modulari fino a 5 moduli da 18 mm in 1 fila, un'apertura di 103 mm x 225 mm per la presa di corrente. Le dimensioni della scatola sono (W) 138mm x (H) 460 mm x (D) 160 mm. La corrente nominale è 63 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). Il grado di protezione agli urti meccanici è IP65 e IK09. La resistenza al fuoco è 650°C. Il colore dell'involucro è grigio chiaro (RAL 7035). La temperatura di funzionamento è compresa tra-25°C e 60°C. Il presente involucro è conforme a IEC 60439-3.