SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10341 MUREVA ENCLOSURES QUADRO IP65 1X18 - 10341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 1
numero di aperture per le prese - 0
Numero moduli DIN - 18
Tipo di copertura - Porta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
13 kg CO₂eq
EAN
3303430103417
Codice prodotto
SNR10341
Cod. produttore
10341
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
1
numero di aperture per le prese:
0
Numero moduli DIN:
18
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
sì
Segnale di passaggio porta:
sì
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
0 mm
Profondità interna:
88 mm
Morsettiera di terra:
no
Con slitta di separazione N:
no
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
sì
Piombabile:
sì
Colore:
Grigio
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
280 mm
Larghezza:
448 mm
Profondità:
160 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC