SCAME PARRE SPA - SCA205.T37-DMG WALL BOX BE-T LCD+MID+RFID - 205.T37-DMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Potenza massima per punto di carica - 22 kW
Numero dei punti di carica - 1
Grado di protezione (IP) - IP54
Larghezza - 245 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001636157924
Codice prodotto
SCA205.T37-DMG
Cod. produttore
205.T37-DMG
Produttore
SCA
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Potenza massima per punto di carica:
22 kW
Numero dei punti di carica:
1
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
245 mm
Altezza:
660 mm
Profondità:
120 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Resistenza agli urti:
IK09