pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA204.WD21D-T2T2M DUAL WALLBOX 2 PRESE C/BLOCCO T2 7,4KW - 204.WD21D-T2T2M

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA204.WD21D-T2T2M DUAL WALLBOX 2 PRESE C/BLOCCO T2 7,4KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase

  • Numero dei punti di carica - 2

  • Potenza massima per punto di carica - 7 kW

  • Larghezza - 360 mm

  • Altezza - 780 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001636465913

Codice prodotto

SCA204.WD21D-T2T2M

Cod. produttore

204.WD21D-T2T2M

Produttore

SCA

Esecuzione collegamento lato impianto:

Trifase

Numero dei punti di carica:

2

Potenza massima per punto di carica:

7 kW

Larghezza:

360 mm

Altezza:

780 mm

Profondità:

264 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP54

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A 400V 3P+N+T IP54 IK10