S & P ITALIA SPA - SPI5740052500 HXBR/6-400-A - 5740052500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 3302.48 m³/h
Tensione di collegamento - 230 V
Assorbimento di potenza - 0.12 W
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893145826
Codice prodotto
SPI5740052500
Cod. produttore
5740052500
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
3302.48 m³/h
Tensione di collegamento:
230 V
Assorbimento di potenza:
0.12 W
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura massima dell'aria:
70 °C
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Comando:
Circuito di rete
Timer:
Senza
Hygrostat:
Senza
Feritoia:
Senza
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
500 mm
Larghezza:
500 mm
Profondità:
200 mm
Colore:
Nero