S & P ITALIA SPA - SPI5211419600 CK-50 - 5211419600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Integrato
Colore base della scatola - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio
Posizione del ventilatore - Motore nell'alloggiamento
Tipo di passaggio aria - Modalità scarico aria
Confezione
1 PZ
EAN
8413893010995
Codice prodotto
SPI5211419600
Cod. produttore
5211419600
Produttore
SPI
Tipo di installazione:
Integrato
Colore base della scatola:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Posizione del ventilatore:
Motore nell'alloggiamento
Tipo di passaggio aria:
Modalità scarico aria
Aspirazione bordo:
no
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
0.5 A
Larghezza:
315 mm
Profondità:
132 mm
Regolazione della potenza:
1 stadio
Esecuzione dell'interruttore:
Altro
Impostazione di spegnimento ritardato:
no
Insonorizzazione:
no