pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211316400 CK-40 F - 5211316400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211316400 CK-40 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - Integrato

  • Colore base della scatola - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Posizione del ventilatore - Motore nell'alloggiamento

  • Tipo di passaggio aria - Modalità scarico aria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893046314

Codice prodotto

SPI5211316400

Cod. produttore

5211316400

Produttore

SPI

Tipo di installazione:

Integrato

Colore base della scatola:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Posizione del ventilatore:

Motore nell'alloggiamento

Tipo di passaggio aria:

Modalità scarico aria

Aspirazione bordo:

no

Frequenza:

50 Hz

Corrente nominale:

0.3 A

Larghezza:

266 mm

Profondità:

162 mm

Regolazione della potenza:

1 stadio

Esecuzione dell'interruttore:

Altro

Impostazione di spegnimento ritardato:

no

Insonorizzazione:

no

Estrattori centrifughi in materiale plastico ignifugo V0 con bacinella raccogli grasso incorporata, portate fino a 625 m3/h a scarico libero, motori monofase 230V-50Hz, Classe II per installazioni a parete o per fissaggio sulla parte superiore della cappa.