pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210424700 SILENT-200 CZ - 5210424700

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 180 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893211996

Codice prodotto

SPI5210424700

Cod. produttore

5210424700

Produttore

SPI

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

180 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Standard

Diametro nominale:

118 mm

Ventilatori elicoidali con basso livello sonoro con portata di circa 180 m3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata, spia luminosa di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti lubrificati a vita e montati nel silent- blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C

Un prodotto S & P ITALIA SPA

Scopri la serie S & P ITALIA SPA