S & P ITALIA SPA - SPI5131014200 EP-5 N - 5131014200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8413893136817
Codice prodotto
SPI5131014200
Cod. produttore
5131014200
Produttore
SPI
Aerotermo portatile per il riscaldament di locali commerciali ed industriali o per impieghi di asciugatura di prodotti. Protezione IP24. Fabbricati con robusta struttura in lamiera verniciata. Pratica maniglia per il trasporto. Ventilatore elicoidale silenzioso. Commutatore con 3 posizioni di ventilazione-riscaldamento (solo ventilazione; ventilazione/ riscaldamento con bassa potenza e ventilazio-ne/riscaldamento massima potenza). ΩTermostato che permette di mantenere la temperatura desiderata nel locale. Interruttore posteriore che attiva il termostato per la regolazione del ventilatore e la resistenza o solo la resistenza con il ventilatore in funzionamento permanente. Protezione termica che scollega automaticamen-te l’apparecchio in caso di surriscaldamento.Pulsante di riarmo manuale (RESET) che lo collega nuovamente.