PHOENIX CONTACT - PHC1460946 Quadro di stringa - 1460946
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Protezione delle catene - Senza
Altezza - 600 mm
Profondità - 300 mm
Tensione di ingresso DC max. - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
4063151851972
Codice prodotto
PHC1460946
Cod. produttore
1460946
Produttore
PHC
Larghezza:
800 mm
Protezione delle catene:
Senza
Altezza:
600 mm
Profondità:
300 mm
Tensione di ingresso DC max.:
1000 V
numero di inseguitori MPP supportati:
12
numero di ingressi per inseguitore MPP:
2
numero di uscite per inseguitore MPP:
2
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Classe di prova tipo 1:
sì
Classe di prova tipo 2:
no
Classe di prova tipo 3:
no
Corrente d'uscita max.:
40 A
Colore:
Altro
Corrente d'ingresso massima per stringa:
20 A
Tipo di introduzione:
Raccordo a vite
Con collegamento di terra:
sì
Attrezzato con sezionatore di carico:
sì
Tipo di collegamento:
Raccordo a molla


