pagina iniziale

Philips - PBZ66978200 MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

copiacopia
Philips - PBZ66978200 MC LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 25...25 W

  • Flusso luminoso - 3700...3700 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 1514 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 219.74 kg CO2 eq.

EAN

8718699669782

Codice prodotto

PBZ66978200

Cod. produttore

66978200

Produttore

PBZ

Base:

G13

Potenza della lampada:

25...25 W

Flusso luminoso:

3700...3700 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

1514 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

160...160 °

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

60000 h

Efficienza luminosa:

148 lm/W

Diametro:

28 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3700 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

Corrente nominale:

108...117 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

200000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

0.19

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

25 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.092

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri