pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1.5M-C0 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI - PLT1.5M-C0

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT1.5M-C0 FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 142 mm

  • Spessore nastro - 1.1 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 80 N

  • Tipologia - Con dentatura interna

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

0074983540587

Codice prodotto

PANPLT1.5M-C0

Cod. produttore

PLT1.5M-C0

Produttore

PAN

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

142 mm

Spessore nastro:

1.1 mm

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:

Colore:

Nero

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, 5.6L (142mm), Miniature, Weather Resistant, Black