pagina iniziale

OMRON - OMRCJ1WCIF11-147038 PLC- CONVERTITORE RS232C-RS422 NON ISOLA - CJ1WCIF11-147038

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRCJ1WCIF11-147038 PLC- CONVERTITORE RS232C-RS422 NON ISOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ethernet - no

  • Fast Ethernet - no

  • Gigabit Ethernet - no

  • Power over Ethernet - no

  • Numero di porte BNC a 10 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854855863

Codice prodotto

OMRCJ1WCIF11-147038

Cod. produttore

CJ1WCIF11-147038

Produttore

OMR

Ethernet:

no

Fast Ethernet:

no

Gigabit Ethernet:

no

Power over Ethernet:

no

Numero di porte BNC a 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI a 10 Mbps:

0

Numero di porte ST a 10 Mbps:

0

Numero di porte SC a 10 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte MTRJ a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte GBIC (SX):

0

Numero di porte GBIC (LX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (SX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (LX):

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Montaggio su 19 pollici:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

no

Managed:

no

Tipologia costruttiva:

Altro

Altezza:

34 mm

Larghezza:

18.2 mm

Profondità:

38.8 mm

Convertitore RS232C-RS422 non optoisolato